RS PRO 丸型コネクタ, 4極, 17 mm, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, 17 mm, ケーブルマウント - RS PRO
仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = 17 mm
プラグ/ソケット = プラグ, ソケット
接点(オス/メス) = メス , オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 15.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = ナイロン, PC
ポール形式 = 4B
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09655357233-8251
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする