曜日別特売

RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー

RS PRO 配線ダクト, 2m, グレー - RS PRO
仕様
幅 = 38 mm
深さ = 25mm
トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング
色 = グレー
材質 = PVC
長さ = 2m
スロットタイプ = オープン
シリーズ = Wiring Duct
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09656355233-9165
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする