曜日別特売

RS PRO ボールベアリング20mm37mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング20mm37mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO
仕様
内径 = 20mm
外径 = 37mm
レース幅 = 9mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 3.7kN
動定格荷重 = 6.35kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 9 薄いセクション
部分ベアリングコード = 6904
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09658227234-6891-
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
73549668234-6891【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする