カムフォロア RS PRO ヨークカムフォロア ローラ直径8mm

カムフォロア RS PRO ヨークカムフォロア ローラ直径8mm - RS PRO
仕様
ローラー直径 = 8mm
タイプ = ヨークカムフォロア
内径 = 8mm
静定格荷重 = 7300N
動定格荷重 = 6600N
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09658769234-6959
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする