RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,4.7Ω,5%
仕様
抵抗 = 4.7Ω
定格電力 = 1kW
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = 5%
テクノロジー = ニクロム
終端スタイル = ファストン
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
全体長 = 35.6mm
内容量1個
定格電力 = 1kW
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = 5%
テクノロジー = ニクロム
終端スタイル = ファストン
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
全体長 = 35.6mm