RS Pro 19 インチブラシ付きケーブルエントリ. RS Pro の優れた品質のブラシ付きケーブルエントリパネルについてご紹介します。
この 19 インチサーバーキャビネットケーブルエントリパネルは、キャビネットを整理整頓するのに最適です。
サーバー環境で使用する場合、ブラシシールソリューションを使用すると、エアフローが減少し、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れが停止し、キャビネットの背面からサーバーが暖かい空気から保護されます。
ブラシシールでは、埃や微粒子をろ過することもできます。
熱保護と Visual Screening は、その他の利点です。
RS Pro ブラシケーブルエントリパネルは、切抜きの鋭いエッジによってケーブルの摩耗を防止します。
すべてのモデルはグレー仕上げで、信頼性が高く、品質に優れています。
RS Pro ブラシ付きケーブルエントリパネルには、 2 種類のサイズから選択可能です。
.ラックユニット : 1U (350 mm x 22 mm) - ; 243-1850 243-1850. 特長と利点:. . 高品質構造 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .パネルの剛性を高め、エアフローによる振動や騒音を低減します .静電粉塗装仕上げ .ブラックブラシでグレー仕上げ . 2 つのサイズを用意. 代表的用途:. RS Pro 19 インチブラシケーブルエントリパネルの用途は非常に広い分野で、電気エンクロージャ、サーバーラック、機械壁、高床などに使用されています。
RS Pro ブラシケーブルエントリパネルは、業務用のケーブル管理向けのコスト効果の高いソリューションです。