曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO NDVシリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO NDVシリーズ - RS PRO

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。
読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。
ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール

仕様
接続ポートのネジ = G 1
最大流量率 = 350L/min
スレッドサイズ = 1インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = NDV
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -10℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679900243-5565
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする