曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO NDRVシリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO NDRVシリーズ - RS PRO

品番246-5537は複動式ニードルです。
高圧フロー制御. 油圧システムで使用する汎用の高圧フロー制御弁。
単動式 カラーで読みやすいフロー目盛りスケールと固定ねじでフローを安定 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール

仕様
接続ポートのネジ = G 1/2
最大流量率 = 140L/min
スレッドサイズ = 1/2インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = NDRV
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -10℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679927243-5593
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする