曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ - RS PRO
仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 12.4GHz
表面処理:本体 = 金℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09716345246-9409
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする