曜日別特売

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ - RS PRO
仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = スルーホール
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = 同軸
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 1GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = -40℃
シリーズ = BNC
コンタクト材質 = リン銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09716607246-9437
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする