RS PRO アクセサリ ステンレス鋼 メタリックシルバー, 29mm x 51mm x 16mm

RS PRO アクセサリ ステンレス鋼 メタリックシルバー, 29mm x 51mm x 16mm - RS PRO
仕様
長さ = 51mm
併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
奥行 = 16mm
材質 = ステンレス鋼
寸法 = 51 x 16 x 28.5mm
高さ = 29mm
色 = メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09718095248-1121
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする