曜日別特売

ローラーベアリング RS PRO 内径75mm レース幅31mm

ローラーベアリング RS PRO 内径75mm レース幅31mm - RS PRO
仕様
内径 = 75mm
外径 = 130mm
ローラーベアリングタイプ = 円筒形
レース幅 = 31mm
ボアタイプ = パラレル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09719879248-2986
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする