RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

仕様
定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 5 mm
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
シリーズ = Q8 Series
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09720561 249-4309
オープン
2,098
2,308 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする