RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 15.6インチ TFT, , 1920 x 1080pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 15.6インチ TFT, , 1920 x 1080pixels RS PRO

仕様
ディスプレイサイズ = 15.6インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1920 x 1080pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 344.16 x 193.59mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 396 x 249 x 25.3mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
照度 = 850cd/m2
アスペクト比 = 16:9V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09727947 254-0018
オープン
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする