曜日別特売

Oリング RS PRO 内径 48mm FKM(フッ化ビニリデン)

Oリング RS PRO 内径 48mm FKM(フッ化ビニリデン) - RS PRO
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 48mm
外径 = 60mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09734405255-6195
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする