メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 1.2mm RS PRO

仕様
長さ = 500mm
材料 = アルミ
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 1.2mm
材質グレード = 3103-H14
穴径 = 2.4 x 12.7mm
穴レイアウト = 長方形
オープンエリアの割合 = 34%
パターンナンバー = 12
許容誤差 - 長さ = ± 1%
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09766395 262-6143
オープン
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする