RS PRO リードスイッチ
仕様
接点構成 = SPCOフォームA
最大スイッチング電流 = 500mA
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール実装
内容量1袋(5個)
最大スイッチング電流 = 500mA
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール実装
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~