曜日別特売

磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, 粘着付き 25.4mm x 30m 厚さ1.5mm

磁気 テープ RS PRO ストロンチウムフェライト, 粘着付き 25.4mm x 30m 厚さ1.5mm - RS PRO
仕様
バックタイプ = 接着
長さ = 30m
幅 = 25.4mm
厚さ = 1.5mm
材質 = ストロンチウムフェライト
吸着力 = 44g / cm2
色 = 白
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09771426265-5637
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする