つまみノブ RS PRO 1-Arm, M8 直径:80mm 黒

つまみノブ RS PRO 1-Arm, M8 直径:80mm 黒 RS PRO

プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = 1-Arm
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 80mm
取付部材質 = プラスチック
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09776719 267-0831
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする