RS PRO ブレーキパッド温度センサーセンサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:4mm
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 4mm
検出温度 Max = +400℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
内容量1個
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 4mm
検出温度 Max = +400℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 1m
代表規格 = ANSI, RoHS対応