ガスケットシート RS PRO グラファイト

ガスケットシート RS PRO グラファイト RS PRO

仕様
厚さ = 2mm
材料 = グラファイト
シートサイズ = 500 x 500mm
動作温度 Max = 700℃
カラー = Black
最高使用圧力 = 100バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09780709 268-6955
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする