ガススプリング RS PRO

ガススプリング RS PRO RS PRO

仕様
取付方向限定 = なし
シリンダー材質 = スチール
エンドコネクタ材質 = スチール
エンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント
延長長さ = 300mm
ストローク長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09780788 268-7055
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする