RS PRO 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

RS PROブラック / ナチュラルナイロン解除不可結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。
これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。
ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。
さまざまなサイズと色の製品があります。
結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。
輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。
ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。
これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。
RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、色の製品を取り揃えています。
特長と利点:. . 難燃性: UL94V-2難燃性規格 . ブラック又はナチュラルカラー . さまざまな用途に最適 . 穴を通すのが簡単. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。
結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。
ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。
使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。
従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。
ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。
ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。
また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。
確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。
結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。
主な種類は次のとおりです。
標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能

仕様
長さ = 142mm
幅 = 2.5 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = 取り外し不可
入数 = 1000
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 78.4N
最大バンドル直径 = 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09781357 269-1731
オープン
6,698
7,368 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする