曜日別特売

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド

RS PRO スペードコネクタ アンシュラウド - RS PRO

RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクル. RS PROの高品質の完全絶縁圧着レセプタクル端子(別名メスクイックディスコネクト)です。
メス圧着レセプタクルは、電気配線コネクタの一種で、オスタブコネクタ(又はオスクイックディスコネクト)と組み合わせると、2本のワイヤ間をすばやく確実に相互接続できます。
コネクタ本体はスズめっき黄銅製で、内部にさらに銅製スリーブを備えています。
この銅製スリーブによりバレルが強化され、堅牢で確実な圧着が可能になります。
また、このスリーブはワイヤを応力や振動から保護します。
レセプタクルにはプラスチック製絶縁体も付属しており、感電を防止し、汚れ、グリース、液体、その他の汚染物質から保護します。
絶縁体の色は、コネクタで使用されるワイヤのサイズに対応しているため、すばやく簡単に識別できます。
. メス圧着コネクタはどのように機能しますか.. メスコネクタ又はレセプタクルは、適切な工具を使用してより線の終端に圧着され、はんだは不要です。
ワイヤの反対側にあるオスタブ又はブレードコネクタは、レセプタクルの端にある開口部のスロットに挿入するだけで、安全で信頼性の高い電気的接続が形成されます。
特長と利点. 簡単にすばやく接続及び接続解除可能 絶縁されているため、むき出しのリードによる感電や短絡を防止 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ファンネル型絶縁設計によりワイヤ挿入が簡単. 用途. このメスコネクタは、産業、自動車、家電業界などのさまざまな業種で使用されています。
用途:. 産業用制御システム 産業用機械 車載用途 通信機器 電源 HVAC 食器洗浄機、洗濯機、乾燥機などの家庭用電化製品. 正しいサイズのコネクタの選択. 用途に適した端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
使用するワイヤのサイズ「mm」(メートル系)又は「AWG」(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するタブのサイズ。
レセプタクルの幅は、かん合するタブの幅と一致する必要があり、その逆も同様です。
幅は通常、シリーズ名としてインチ単位で表示され、最も一般的な名前は、0.110 (2.8 mm)、0.187 (4.8 mm)、0.205 (5.2 mm)、0.250 (6.3 mm)、0.375 (9.5 mm)です。
タブの厚さも異なる場合があり、通常は0.51又は0.81 mmです。
レセプタクルコネクタの圧着方法. ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。
裸線が見えないように、剥いた端をバレルに差し込みます。
これでコネクタをワイヤの端に圧着する準備ができました。
プライヤーやラチェット工具を使用できますが、より質の高い圧着には、ラチェット式圧着工具の使用をお勧めします。
圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。
これにより、中途半端な圧着を防止できます。
レセプタクル端子のバレルを適切な圧着部(工具に記されているサイズで判断)に挿入します。
ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。
これで、圧着レセプタクル端子はオスタブ端子とかん合して、確実に電気的に接続する準備ができました。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。
RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。
RS Pro には、さまざまな電気コネクタコンポーネントがあります。
工業環境で作動しているか、または国内維持で、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。

仕様
U字型端子の種類 = レセプタクル
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2
タブ厚さ = 0.5mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Min = 26AWG
色 = 黄
コンタクト材質 = 真鍮, 銅
表面処理:コンタクト = 錫
適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2、22 → 26 AWG
方向 = ストレート
絶縁体 = ビニール
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09784507270-7567
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする