曜日別特売

Pt100 RTD Class A 3x150mm, M12 Connector

Pt100 RTD Class A 3x150mm, M12 Connector - RS PRO
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 3mm
検出温度 Min = -75℃
検出温度 Max = +250℃
実装タイプ = M12コネクタ
シリーズ = XQ
プローブ材質 = 316ステンレススチール
プロセス接続 = M12
適応ケーブル径 = M12
配線数 = 4
許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786546271-3093
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする