曜日別特売

RS PRO 油圧圧力ゲージ遮断弁

RS PRO 油圧圧力ゲージ遮断弁 - RS PRO

アングルゲージアイソレータニードル弁. 圧力ラインを開いたり遮断したりする際の油圧を緩和して圧力ゲージを保護 必要とされるゲージとフェースの位置を可能にするため、すべての弁にスイベルアダプタ付き

仕様
ネジ径 = 1/4インチ
最高使用圧力 = 400バール
動作温度 Min = -20℃
ボディ材質 = 炭素鋼
方向 = アングル
接続ポートのネジ = G 1/4 オス
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792460278-8780
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする