RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 インチ、 210 barRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブは、さまざまな油圧システムの流量を遮断及び制御するのに役立ちます。
ニードル式バルブは、最大 20 リットル / 分の流量に対応します。
制御弁は単動式です。
つまり、自由な流が反対方向にある一方向にのみ流量を制御できます。
1/4 G タイプのねじに適合し、最大 210 bar の圧力でも動作できます。
バルブのボディは、耐腐食性のニッケルめっき黄銅製です。
耐摩耗性と石油ベースの製品を保つことができるニトリルゴムシールを備えています。
この流量制御バルブは、高 RS Pro 製品の一部で、一貫性と信頼性を実現するために厳しくテストされています。
油圧システムに不可欠な要素であるこのタイプのバルブは、食洗機から遊園地の乗り物まで、さまざまな用途で使用されています。
特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準 G 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/5 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。