油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 5シリーズ - RS PRO

RS PRO インライン取付油圧フローコントロールバルブ、G 3/8、210bar、30L/分. RS PROインラインバルブで、空気、気体、液体の流れを抜群の精度で制御します。
バルブは精度と使いやすさを追求した設計で、見やすい方向指示の矢印が付いた調節可能なノブを使い、流量を簡単に増減できます。
番号付きゲージで、いつでも必要な位置にバルブを回し、正確に流量を制御することが可能です。
特長. <ul> <li>簡単で正確な流量調整 </li> <li>機能性を長く維持、腐食に耐える高品質の真鍮製、取付部はニッケルメッキ仕上げ。
</li> <li>ニトリルゴム製シールで、耐油性が重要となるさまざまな製造および工業用途に最適です。
</li> </ul>. 仕様. <ul> <li>ニッケルメッキ真鍮ボディ </li> <li><G> <li>最大流量30 L/分 </li> <li>最高動作圧力 210 bar </li> <li>動作温度範囲 -20℃~+100℃ </li> <li>インライン取付タイプ </li> <li>ニトリルゴム製シール </li> <li>ねじサイズ 3/8インチ </li> <li>管用平行ねじ規格 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>エネルギー分野 </li> <li>航空宇宙産業 </li> <li>自動車産業 </li> </ul>

仕様
接続ポートのネジ = G 3/8
最大流量率 = 30L/min
スレッドサイズ = 3/8インチ
最高使用圧力 = 210バール
メーカーシリーズ = FT1251 / 5
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793930283-4029
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする