曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ - RS PRO

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。
単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。
ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。
ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。
1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。
最大圧力は 210 bar です。
さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。
この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。
油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。
特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続ポートのネジ = BSP 1/4
最大流量率 = 20L/min
スレッドサイズ = 1/4インチ
最高使用圧力 = 210バール
メーカーシリーズ = FT1251 / 2
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09795558283-8289
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする