曜日別特売

RS PRO 油圧逆止弁

RS PRO 油圧逆止弁 - RS PRO

RS Pro スチール製油圧逆止弁、 G 3/8 、 30 L/minRS Pro 製品のこの油圧逆止弁は、有害な逆流を防止します。
システム内の流れの方向と速度を維持するコンパクトでシンプルなソリューションです。
スチール構造により、この製品は強度と耐久性に優れ、長年にわたって信頼性が高く、ヘビーデューティ用途に使用できます。
350 バールの圧力に適合し、流量は 30 L/ 分で、高圧の大量動作にも対応できます。
このバルブは、 -20 → +100 ° C という広い動作温度範囲で卓越した耐熱性も備えています圧力降下を減らしてエネルギーを節約し、油圧衝撃からパイプを保護します。
すばやく簡単に取り付けられるこの逆止弁は、 3/8 インチ G ねじ山を備えています。
メーカーの厳格な規格に準拠していることを確認できるようにテストされており、安全で信頼性の高い製品です。
このような油圧逆止弁は、パイプ及びコンプレッサ装置を逆流による損傷から保護するために一般的に使用されます。
特長と利点.油圧逆止弁 .スチール製ボディ .最大流量は 30 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -20 → +100 ° C . G 3/8 インチねじ . FT260 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
スレッドサイズ = 3/8インチ
接続ポートのネジ = G 3/8
ボディ材質 = 鋼
最大流量率 = 30L/min
メーカーシリーズ = FT260
最高使用圧力 = 350バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09795576283-8302
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする