RS PRO イーサネットケーブル, 5m, 赤, UTP
仕様
長さ = 5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1コンタクト数 = 8
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 赤
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1コンタクト数 = 8
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 赤
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
ストランド数 = 8mm