ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m RS PRO

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、 24.5 mm 外径、長さ 30 m 、強化、 135 mm 曲げ半径、圧縮空気この高品質で柔軟性の高い PVC ホースは、産業用途に最適です。
長さは 30 メートルで、性能と耐久性を損なうことなく、軽量かつ柔軟です。
このタイプの PVC ホースは、空気供給を必要とする機械など、大量生産ラインに最適です。
この青色ホースは、汎用性と堅牢性に優れ、ねじれ及び摩耗に対する耐性に優れています。
15 → +60 ° C の温度で動作します人間工学に基づいた設計により、疲労や関連する疲労が軽減されます。
食品接触用途に関する EC 指令に適合しているほか、フレキシブルチューブは RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。
シリコンフリーで、圧縮空気で使用するホースの規格に準拠しています( BS 6066 及び ISO5774 )。
この製品は、化学、製薬、電子産業で一般的に使用されています。
特長と利点.強化された柔軟な PVC チューブ .内径 19 mm .外径 24.5 mm . 135 mm の曲げ半径 .長さ 30 m .最小動作温度は -15 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です .最大動作圧力は 11 バールです . 青色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 19mm
外径 = 24.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 11バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 青
長さ = 30m
曲げ半径 = 135mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09819821 293-2123
オープン
40,980
45,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする