曜日別特売

圧力スイッチ RS PRO K5シリーズ

圧力スイッチ RS PRO K5シリーズ - RS PRO

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。
流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。
プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。
時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。
スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。
陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。
インチBSPF平行ねじで接続します。
特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。
このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。
主な用途は、次のとおりです。
ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ

仕様
最高使用圧力 = 200バール
最低使用圧力 = 20バール
圧力タイプ = 正圧
接続 = G 1/4
最適なメディア = 油
タイプ = 調整可能
定格電圧 = 250V ac/dc
接続ネジサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = K5
接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
IP保護等級 = IP65
最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819961297-0002
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする