曜日別特売

圧力スイッチ RS PRO F4シリーズ

圧力スイッチ RS PRO F4シリーズ - RS PRO

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。
流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。
プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。
時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。
スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。
このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。
インチBSP平行オスねじで接続します。
電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。
特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。
このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。
主な用途は、次のとおりです。
ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ

仕様
最高使用圧力 = 400バール
最低使用圧力 = 20バール
圧力タイプ = 正圧
接続 = G 1/4
タイプ = 調整可能
定格電圧 = 250V ac
接続ネジサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = F4
接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
IP保護等級 = IP65
LEDインジケータ = なしバール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820031297-0080
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする