曜日別特売

RS PRO ヒートシンクケース 165 x 105 x 60.5mm Black

RS PRO ヒートシンクケース 165 x 105 x 60.5mm Black - RS PRO

RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。
高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。
内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。
洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。
外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。
多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。
特長と利点. <ul> <li>PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 </li> <li>アルミニウム製ボディ </li> <li>取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート </li> <li>2 </li> 枚 <li>冷却 </li> <li>フィンPCB </li> <li>スロットおよび取り付け用Tスロット2 </li> 個 <li>M3x6mm皿頭ネジ4本で </li> <li>固定 </li> </ul>. こちらも必要です. <ul> <li>取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>コンピュータ </li> <li>アンプ </li> <li>電源 </li> </ul>

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 165 mm
幅 = 105 mm
高さ = 60.5 mm
外形寸法 = 165 x 105 x 60.5mm
色 = Black
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820155297-1291
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする