RS PRO エア継手 1100シリーズ

RS PRO エア継手 1100シリーズ - RS PRO

RS Pro ねじ込み式チューブエルボコネクタ R 1/8 →プッシュイン式 6 mm 、 1100 シリーズこの RS Pro エルボコネクタは、パイプやチューブの断面を確実にリンクする必要がある場合に最適です。
垂直接続用の 90 ° アングルエルボ構造を備え、カラー設計によりねじ止め接続とプッシュオン接続の両方に対応します。
6 mm プッシュインアダプタと精密オスねじのどちらも確実な接続を実現し、空気又は液体がセクション間を流れます。
この継手の幅広い動作温度範囲は -18 → +70 ° C で、多くの産業環境や用途に適合する汎用性の高いコンポーネントです。
このエルボコネクタは、安全性と品質に関して RS PRO の厳しい規格に適合することが徹底的にテストされています。
ナイロンチューブやポリウレタンチューブに最適で、配管や水処理システム、真空機器などで垂直な接続を確立できます。
特長と利点.ねじ対チューブエルボコネクタ . R 1/8 インチオスねじ接続 .プッシュイン式の 6 mm チューブ接続 . 90 ° 角度のエルボ構造 .動作圧力範囲: -1 ~ 15 bar .動作温度範囲: -18 → +70 ° C . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = R 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = R 1/8 オス
メーカーシリーズ = 1100
角度 = 90°℃
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820636299-4115
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする