RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ ISO6432シリーズ ボア:10mm ストローク:25mm
外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。
直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。
単動と複動の両方がバージョンを用意。
直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。
AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様
ストローク = 25mm
ボア = 10mm
動作 = シングル
メーカーシリーズ = ISO6432
クッションタイプ = バッファ
最高使用圧力 = 10 bar
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ボア = 10mm
動作 = シングル
メーカーシリーズ = ISO6432
クッションタイプ = バッファ
最高使用圧力 = 10 bar
動作温度 Min = -20℃