曜日別特売

RS PRO 油圧逆止弁

RS PRO 油圧逆止弁 - RS PRO

RS Pro ステンレススチール、スチール製油圧チェックバルブ、 BSP 1/2 、 65 L/min信頼の RS Pro ブランドがお届けするステンレススチール製油圧チェックバルブは、高圧動作に最適です。
耐摩耗性に優れた設計により、大幅なストレスに対応可能で、耐用年数が長く、丈夫で信頼性の高い製品となっています。
このバルブは、 -20 → +200 ° C の温度範囲と最大 400 bar の圧力に耐えることができます。
ステンレススチール製で、頑丈で Durable です。
耐衝撃性を備えています。
さらに、流量は 65 L/min で、大量の操作や油圧衝撃からの保護が可能です。
取り付けが簡単で、英国規格パイプ( BSP ) 1/2 インチねじを備え、ほとんどの互換性のある英国及び EU のパイプ及び継手に使用できます。
この製品は、安全性と信頼性を確保するために厳しいテストを受けています。
このようなチェックバルブは、ポンプやパイプを有害な逆流から保護するために使用されます。
特長と利点.油圧逆止弁 .ステンレススチールとスチール製のボディ .最大流量は 65 L/ 分です .最大動作圧力は 400 バールです .動作温度範囲: -20 → +200 ° C . British Standard Pipe (BSP) 1/2 インチねじ . FT257 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
スレッドサイズ = 1/2インチ
接続ポートのネジ = BSP 1/2
ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼
最大流量率 = 65L/min
メーカーシリーズ = FT257
最高使用圧力 = 400バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +200℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822578324-4966
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする