曜日別特売

RS PRO 油圧逆止弁

RS PRO 油圧逆止弁 - RS PRO

ステンレススチールチェック弁. ステンレススチール製のBSPインラインチェック弁です。
機械加工のコーンによる金属と金属のシーリング BSPメスねじフォーム

仕様
スレッドサイズ = 3/4インチ
接続ポートのネジ = BSP 3/4
ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼
最大流量率 = 90L/min
メーカーシリーズ = FT257
最高使用圧力 = 400バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +200℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822587324-4972
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする