ホース RS PRO 25m
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 12mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
内径 = 6.3mm
外径 = 12mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = なし