RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA

RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRO

T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC

仕様
消費電力 = 2 W
口金 = BA9s
定格電流 = 42 mA
直径 = 9mm
電球サイズ = T9
長さ = 24 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 6.3 lm
寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09824057 360-7727
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする