曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO VBRFシリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO VBRFシリーズ - RS PRO

スロットル流量調整弁. 複動、双方向の流量を制御 外部バルブスリーブを捻ることで流量を調整 いたずら防止ロックリング ニトリルラバーシール

仕様
接続ポートのネジ = G 1/2
最大流量率 = 45L/min
スレッドサイズ = 1/2インチ
最高使用圧力 = 350バール
メーカーシリーズ = VBRF
ボディ材質 = 炭素鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -15℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824441363-5930
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする