RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。
この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。
この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。
このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。
この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。
このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。
特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。
ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。
また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。
このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。
ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。
電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。
ダイヘッドは付属していますか.. はい。
このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。
M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。
ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。
ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。
ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。
ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。
ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。
これをねじ山といいます。