壁面パネル工具ホルダ RS PRO

壁面パネル工具ホルダ RS PRO RS PRO

RS Proルーバーパネルスピゴット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このシリーズの角チューブ型ルーバーパネルスピゴットとシングルワイヤスピゴットは軟鋼製で、亜鉛めっき仕上げです。
収納箱、スピゴットなどの壁面取り付け型アクセサリに最適なシステムです。
ルーバーパネルに適合するように設計されており、ケーブルリールなどの類似アイテムにも対応します。
特長と利点 10 kgの荷重に耐えるチューブ型スピゴット 1 kgの荷重に耐えるシングルワイヤスピゴット チューブ型スピゴットは2個のルーバーに取り付け、ワイヤスピゴットは1個のルーバーを使用 グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げ 壁面固定金具なし. 同様の対応製品:. . 品番 ; 374-1489 374-1489 はサイズ1のスピゴットが5個入ったパックです。
品番 ; 374-1568 374-1568 はサイズ2のスピゴットが5個入ったパックです。
品番 ; 374-1552 374-1552 はサイズ3のスピゴットが5個入ったパックです。
品番 ; 374-1546 374-1546 はサイズ4のスピゴットが5個入ったパックです。
品番 ; 374-1530 374-1530 はサイズ5のスピゴットが5個入ったパックです。
品番 ; 374-1524 374-1524 はサイズ6のスピゴットが10個入ったパックです。
品番 ; 374-1518 374-1518 はサイズ7のスピゴットが10個入ったパックです。
品番 ; 374-1502 374-1502 はサイズ8のスピゴットが10個入ったパックです。

仕様
工具収納の種類 = 工具用フック
直径 = 19mm
材質 = 軟鋼
セット内容 = サイズ 2 ルーバーパネルスピゴット
内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09824730 374-1568
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする