バールセット RS PRO スチール 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm

バールセット RS PRO スチール 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm - RS PRO

RS Pro 機械式プライバーセットです. RS PRO のこの機械式プライバーセットは、精度とパワーの優れた妥協点です。
この 4 ピースセットは、硬化スチールバーを備え、最も過酷な課題に対応できます。
また、人間工学に基づいたハンドルを備えているため、長時間使用しても快適で操作性に優れています。
従来のこじり棒とは異なり、このてこ棒セットは、より精密な専門家を念頭に置いて構築されており、アライメント作業に最適です。
特長と利点 このプライバーセットには、 4 つの便利なサイズが含まれており、実際の作業に合わせてさまざまな用途に利用できます クロムバナジウムスチール製 電気めっきリン酸塩ブラックコーティングを使用して、長寿命を実現。
位置合わせ作業を支援する長い先細の端 ヘビーデューティ用途に適した頑丈な構造 用途 てこバー(バール又はユーティリティバーとも呼ばれます)は、さまざまな用途で使用できます。
その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。
このようにてててこ棒は、解体作業を管理する場合に便利なツールです。
また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。
そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。
それらにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスでこじ開け棒を置くことであるかどれに証拠である。
このてこ棒は、以下の作業に不可欠な工具です。
建設作業者 大工 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
材質 = スチール
全体長さ = 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09825299388-3612
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする