曜日別特売

油圧流量制御弁 RS PRO FT257シリーズ

油圧流量制御弁 RS PRO FT257シリーズ - RS PRO

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。
幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール

仕様
接続ポートのネジ = G 3/8
最大流量率 = 60L/min
スレッドサイズ = 3/8インチ
最高使用圧力 = 400バール
メーカーシリーズ = FT257
ボディ材質 = 炭素鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09825405390-7689
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする