油圧流量制御弁 RS PRO

油圧流量制御弁 RS PRO RS PRO

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。
幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール

仕様
接続ポートのネジ = G 3/4
最大流量率 = 80L/min
スレッドサイズ = 3/4インチ
最高使用圧力 = 400バール
ボディ材質 = 鋼
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = G
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
取り付けタイプ = インライン
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09825430 390-7702
オープン
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする