曜日別特売

ホースクランプ RS PRO シングル

ホースクランプ RS PRO シングル - RS PRO

組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。
ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃

仕様
チューブ外径 = 15mm
チューブヘルドの数 = シングル
最大チューブ外径 = 15mm
クランプ間隔 = 1.2m
ボディ材質 = PP
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826419414-1458
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする