キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 58 x 57mm
RS PRO固定キャスターホイール. RS PRO固定キャスターを使用して、オフィス機器やテストギアをすばやく移動できます。
この光沢亜鉛めっきプレススチール固定キャスターは、負荷容量が20 kgで、幅広いオフィス機器やテスト装置に取り付けるのに適しています。
さらに、ホイールの直径は50 mm、ホイールの幅は19 mm、固定プレートの寸法は58 mm x 57 mmです。
RS PRO固定キャスターで便利なモビリティを実現. 特長と利点:. <ul> <li>光沢亜鉛めっきプレススチール </li> <li>低レベル固定キャスター </li> <li>ブレーキなし </li> <li>ゴムホイール </li> <li>固定穴 x 4 </li> </ul>
仕様
ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 20kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 71mm
ホイール幅 = 19mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 35 x 35mm
固定プレート寸法 = 58 x 57mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = スチール
内容量1個
許容荷重 = 20kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 71mm
ホイール幅 = 19mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 35 x 35mm
固定プレート寸法 = 58 x 57mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = スチール