曜日別特売

RS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22Ncm

RS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22Ncm - RS PRO

RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。
トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。
精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。
このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。
このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。
プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。
必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。
特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。
アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。
ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。
そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。
メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。
詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。
RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。
RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。
また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。
そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。
RS PRO が、お客様をサポートします。

仕様
トルク範囲 = 4.4 → 22Ncm
タイプ = プリセット可能
ドライブ形状 = 六角
ドライブサイズ = 1/4インチ
ESD対応 = なし
全体長さ = 104 mm
精度 = ±6 %
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831346469-6497
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする